Fixe-tube variable Ø16 à 32 mm
Attache multi-câble réglable
FIXE TUBE VARIABLE Ø25-63 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Un seul produit pour les tubes de ∅ 15 à 32 mm
- Gestion des stocks simplifiée
- Convient particulièrement en service SAV
Forces de maintien élevées
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble min./max. | 25-63 mm |
Longueur (a) | 42 mm |
Largeur (b) | 13 mm |
Hauteur (c) | 17 mm |
Longueur du trou oblong (d) | 40 mm |
Largeur du trou oblong (e) | 19 mm |
Résistance thermique min./max. | 60 à -5 °C |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Non |