Flexible + aiguille vibreur béton
Flexible + aiguille pour vibreur béton électirque
FLEXIBLE + AIGUILLE Ø 38 MM VIBREUR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Accessoire compatible avec le vibreur béton électrique
- Longueur de flexible : 4 m
- Fixation au moteur avec pas de vis à gauche M 36 x 200
- Liberté de travail
- Bonne résistance à l’abrasion et à l’écrasement
- Evite la désolidarisation entre le moteur et le flexible
- Possibilité de remplacement de l’aiguille en cas d’usure
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre d'aiguille | 38 mm |
Longueur du tuyau | 4 m |
Longueur de câble | 80 cm |
Tension de sortie | 230 V |
Puissance d'entrée | 2300 W |
Fréquence | 50 Hz |
Matière | Caoutchouc plein |
Poids du produit (par pièce) | 1,900 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!