Flexible d'eau professionnel
Tuyau d'eau pour arrosage en PVC
TUYAU D'ARROSAGE PROFESSIONNEL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Hautement flexible
- Résistance au vrillage et à l'abrasion
- Ne s'emmêle pas, ne se tord pas et ne s'enchevêtre pas
- Résistance au froid et à la chaleur
- Sans silicone
- Résistance aux UV
- Pas de développement d'algues
- Sans cadmium ni baryum
- Revêtement intérieur très lisse
- Débit d'eau optimal
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Couleur | Jaune |
Matière du maillage | Polyester |
Diamètre intérieur (en pouce) | 3/4 in |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Épaisseur de paroi | mm |
Longueur du tuyau | 25 m |
Pression de fonctionnement/conditions | 10 bar / à 23°C |
Résistance thermique min./max. | -15 à 60 °C |
Rayon de courbure | mm |
Résistance aux UV | Oui |