Gaine isolante en PVC
Gaine isolante en PVC
GAINE ISOLANTE 3MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ignifuge, coupe-feu
Conforme à la norme EN 60684
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Installation protégée, regroupement et isolation des composants, fils et câbles.
Diamètre intérieur | 3 mm |
Épaisseur de paroi | 0,4 mm |
Résistance thermique min./max. | -40 à 90 °C |
Inflammable | Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2 |
Rigidité diélectrique | 10 kV/mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Sans silicone | Oui |