Flexible thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne
Gaine thermorétractable noir sans adhésif interne
GAINE-THERMORET-2-4/1-2-LONG-1OOMM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Longueur : 100 mm
UL 224
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Diamètre | 2,4 mm |
Diamètre (rétracté) | 1,2 mm |
Longueur | 100 mm |
Épaisseur de paroi après rétrécissement | 0,43 mm |
Rigidité diélectrique | 20 kV/mm |
Température d'utilisation min./max. | -55 à 135 °C |
Température de rétraction min. | 90 °C |
Matière | Polyoléfine |
Faiblement inflammable | Oui |