Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Flexible thermorétractable à paroi mince Coefficient de rétractation 2:1, sans adhésif interne

Gaine thermorétractable noir sans adhésif interne
GAINE-THERMORET-41171-5-LONG-1OOMM

Art. N° 077101900
EAN 4045727401958

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Longueur : 100 mm


UL 224

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir

Diamètre

19 mm

Diamètre (rétracté)

9,5 mm

Longueur

100 mm

Épaisseur de paroi après rétrécissement

0,69 mm

Rigidité diélectrique

20 kV/mm

Température d'utilisation min./max.

-55 à 135 °C

Température de rétraction min.

90 °C

Matière

Polyoléfine

Faiblement inflammable