Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Flexibles gaz W-INOX

Flexibles gaz W-INOX
FLEXIBLE GAZ NAT. ILLIM. 2,00M

Art. N° 0888970103

-,--

Flexibles gaz W-INOX

Art. N° 0888970103

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Sans date limite d'emploi
  • Tuyau ondulé recouvert d'une gaine tressée inox puis d'une gaine PVC avec deux embouts mécaniques sertis

  • Embouts mécaniques G 1/2" pour le gaz naturel

  • Embouts mécaniques G 1/2" et G 20X150 pour le butane propane

  • Livré avec les joints d'étanchéité spécial gaz

  • Flexibles testés en usine avant livraison

  • Rayon minimal de courbure : 90 mm

Conformes aux normes


NF D 36 121 pour le gaz naturel


NF D 36 125 pour le butane propane


Conforme au DTU 61-1 "installation gaz"

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Flexible gaz naturel obligatoire pour le raccordement d'appareils de cuisson, si le flexible est visitable et pour le raccordement dans les installations neuves ou modifiées


Flexible butane propane obligatoire pour le raccordement d'appareils de cuisson, si le flexible est visitable, pour le raccordement dans les installations neuves ou modifiées alimentées en propane et pour le raccordement sur un détendeur butane à sortie filetée

Longueur

2 m

Filetage de raccordement

Filet G 1/2 pouce

Rayon de courbure min.

90 mm

Poids du produit (par pièce)

751 g

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques