Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Flexibles sanitaires

Flexibles sanitaires
FLEXIBLE FF 1/2 500MM

Art. N° 0888904113
EAN 4058794659313
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour les installations d'eau chaude et froide sanitaire
  • Pression maximal admissible 10 bars

  • Température maximal admissible : 90° C

  • Usage alimentaire

  • Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Avis technique du CSTB (CSTBat 14/10 - 1553)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccordement et distribution sanitaire

Matière du flexible

EPDM - Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère

Matière du tressage

Acier inoxydable

Surface de la connexion

Nickelé

Connexion

1/2pouce

Longueur

500 mm

Pression de service

10 bar

Résistance thermique max.

70 °C

Marque d'homologation

CE

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques