Flexibles sanitaires
Flexibles sanitaires
FLEXIBLE FF 3/4" 300MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pression maximal admissible 10 bars
- Température maximal admissible : 90° C
- Usage alimentaire
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Avis technique du CSTB (CSTBat 14/10 - 1553)
Fiches de données de sécurité(X)
Raccordement et distribution sanitaire
Matière du flexible | EPDM - Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère |
Matière du tressage | Acier inoxydable |
Surface de la connexion | Nickelé |
Connexion | 3/4pouce |
Longueur | 300 mm |
Pression de service | 10 bar |
Résistance thermique max. | 90 °C |
Marque d'homologation | CE |