Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Flux décapant pour brasage fort

Flux décapant en pâte pour brasage fort
DECAPANT PATE BRASAGE FORT GDF

Art. N° 0987010150
EAN 4045989936922
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Décapant pâte pour brasage fort
  • Imposé par Gaz de France. Conformément à la spécification B 524/3

  • Obligatoire pour l'assemblage de canalisations en cuivre ou en acier destinées à la distribution de gaz avec les baguettes : Art. N° 1987 506 2 et 1987 540 2

Agréé GDF/ATG


Repère N° 100 et 755

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conforme à la norme NF en 1045 : H10

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Plage d'activité : de 550 à 880 °C

Poids net

150 g

Couleur

Blanc

Densité

1 g/cm³

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques