Alvéole coffret Pour les machines MASTER
Alvéole coffret pour machines MASTER
ALVEOLE COFFRET H 28-MA/MAS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour type de machine | Marteau burineur et perceuse |
Convient aux mallettes de transport | Orsy Bull |
Longueur | 495 mm |
Largeur | 360 mm |
Hauteur | 95 mm |
Poids du produit (par pièce) | 485 g |
Matière | Plastique |