Alvéole coffret Pour les machines MASTER
Alvéole coffret pour machines MASTER
ALVEOLE COFFRET MEULEUSE EWS 18-A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour type de machine | Meuleuse angulaire |
Convient aux mallettes de transport | Orsy Bull |
Longueur | 435 mm |
Largeur | 330 mm |
Hauteur | 120 mm |
Poids du produit (par pièce) | 508 g |
Matière | Plastique |