Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Fontaine BIOMATIC fixe

Fontaine de dégraissage BIOMATIC fixe
FONTAINE BIOMATIC FIXE +1 FILTRE

Art. N° : 0995900400

-,--

Fontaine BIOMATIC fixe

Art. N° : 0995900400

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC en poste fixe
  • Equipée d'un robinet et d'un flexible avec pinceau pouvant être utilisés simultanément

  • Pompe équipée d'une temporisation de 10 mn pour limiter les pertes par évaporation

  • Evier à hauteur de travail idéale de 83 cm, profondeur 20 cm pour limiter les éclaboussures

  • Fluide de qualité alimentaire, agréé NSF

La fontaine Würth BIOMATIC et son fluide ECOSOURCE : une technologie écologique naturelle de traitement des polluants basée sur le principe de la bioremédiation


  • Le dégraissage est effectué par l'action simultanée du fluide biodégradable et de l'action mécanique du pinceau

  • Le fluide demeure propre et ne nécessite aucune vidange

  • Assure la combinaison idéale entre simplicité et robustesse recherchée dans les ateliers

Fonctionne sur secteur 230V, branchée en permanence


  • Assure une efficacité optimale des micro-organismes

Conforme aux normes CE et ISO 14001

Domaine d'application

Convient aux domaines du VL, PL, ,TP, agriculutre, motoculture, maintenance, industrie, aéronautique, motocistes


Dégraisse très efficacement les pièces mécaniques sans danger, éliminant ainsi toutes les contraintes d'utilisation des systèmes à produit solvanté classiques, devenus obsolètes


- Non inflammable, non explosif


- Non irritant, non toxique


- Non polluant


- Ne dégage aucun C.O.V. (Composés Organiques Volatils)


- N'exige aucun marquage de sécurité


- Ne nécessite aucune déclaration en préfecture (conformément au décret 2002-680 du 30/04/2002)


- Pas de contrainte liée au stockage, à l'expédition du fluide


- Sans danger pour l'utilisateur, fluide de base aqueuse, PH neutre


- Ne nécéssite ni recyclage, ni destruction du fluide

Instructions

Charge maximum : 227kg

Hauteur

1030 mm

Largeur

980 mm

Tension nominale

230 V/CA