Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fontaine BIOMATIC fixe

Fontaine de dégraissage BIOMATIC fixe
LOT FONTAINE FIXE

Art. N° 09954002

-,--

Fontaine BIOMATIC fixe

Art. N° 09954002

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC en poste fixe
  • Equipée d'un robinet et d'un flexible avec pinceau pouvant être utilisés simultanément

  • Pompe équipée d'une temporisation de 10 mn pour limiter les pertes par évaporation

  • Evier à hauteur de travail idéale de 83 cm, profondeur 20 cm pour limiter les éclaboussures

  • Fluide de qualité alimentaire, agréé NSF

La fontaine Würth BIOMATIC et son fluide ECOSOURCE : une technologie écologique naturelle de traitement des polluants basée sur le principe de la bioremédiation


  • Le dégraissage est effectué par l'action simultanée du fluide biodégradable et de l'action mécanique du pinceau

  • Le fluide demeure propre et ne nécessite aucune vidange

  • Assure la combinaison idéale entre simplicité et robustesse recherchée dans les ateliers

Fonctionne sur secteur 230V, branchée en permanence


  • Assure une efficacité optimale des micro-organismes

Conforme aux normes CE et ISO 14001

Domaine d'application

Convient aux domaines du VL, PL, ,TP, agriculutre, motoculture, maintenance, industrie, aéronautique, motocistes


Dégraisse très efficacement les pièces mécaniques sans danger, éliminant ainsi toutes les contraintes d'utilisation des systèmes à produit solvanté classiques, devenus obsolètes


- Non inflammable, non explosif


- Non irritant, non toxique


- Non polluant


- Ne dégage aucun C.O.V. (Composés Organiques Volatils)


- N'exige aucun marquage de sécurité


- Ne nécessite aucune déclaration en préfecture (conformément au décret 2002-680 du 30/04/2002)


- Pas de contrainte liée au stockage, à l'expédition du fluide


- Sans danger pour l'utilisateur, fluide de base aqueuse, PH neutre


- Ne nécéssite ni recyclage, ni destruction du fluide

Mode d'emploi

Charge maximum : 227kg

Fontaine BIOMATIC fixe comprenant :

1 x
Fontaine BIOMATIC fixe

FONTAINE BIOMATIC FIXE +1 FILTRE

Description : Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC en poste fixe
Quantité : 1 x
4 x
Fluide Ecosource pour fontaine Biomatic

BIDON DE 20L FLUIDE ECOSOURCE EXPERT

Description : Fluide de dégraissage biodégradable pour fontaines de dégraissage Biomatic
Quantité : 4 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques