Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Fontaine BIOMATIC mobile

Fontaine de dégraissage BIOMATIC mobile
Fontaine Bio

Art. N° : 0995900300

-,--

Fontaine BIOMATIC mobile

Art. N° : 0995900300

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC mobile

La fontaine Würth BIOMATIC et son fluide ECOSOURCE : une technologie écologique naturelle de traitement des polluants basée sur le principe de la bioremédiation


  • Le dégraissage est effectué par l'action simultanée du fluide biodégradable et de l'action mécanique du pinceau

  • Le fluide demeure propre et ne nécessite aucune vidange

  • Assure la combinaison idéale entre simplicité et robustesse recherchée dans les ateliers

Dégraisse très efficacement les pièces mécaniques sans danger, éliminant ainsi toutes les contraintes d'utilisation des systèmes à produit solvanté classiques, devenus obsolètes


  • Non inflammable, non explosif

  • Non irritant, non toxique

  • Non polluant

  • Ne dégage aucun C.O.V. (Composés Organiques Volatils)

  • N'exige aucun marquage de sécurité

  • Ne nécessite aucune déclaration en préfecture (conformément au décret 2002-680 du 30/04/2002)

  • Pas de contrainte liée au stockage, à l'expédition du fluide

  • Sans danger pour l'utilisateur, fluide de base aqueuse, PH neutre

Evier à hauteur de travail idéale de 85 cm, profondeur 20 cm pour limiter les éclaboussures


  • Capacité : 60 Litres

Fonctionne sur secteur 230V, branchée en permanence


  • Assure une efficacité optimale des micro-organismes

Equipée de 2 roues fixes de 200 mm + 2 roues mobiles de 100 mm avec frein


Equipée d'un robinet et d'un flexible avec pinceau pouvant être utilisés simultanément


Pompe équipée d'une temporisation de 10 mn pour limiter les pertes par évaporation

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Conforme aux normes CE et ISO 14001

Domaine d'application

Convient aux domaines du VL, PL, TP, agriculutre, motoculture, maintenance, industrie, aéronautique, motocistes

Instructions

Charge maximum : 227 kg

Hauteur

1054 mm

Largeur

1090 mm

Profondeur

200 mm

Tension nominale

227 V/CA