Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO

Foret métal HSCo DIN 338 RN MFD VARIO
FORET HSCO DIN 338 VARIO Ø9,6
ZEBRA

Art. N° 0626050960
EAN 4052712045387

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Système polyvalent haut de gamme pour les machines fixes servant à l'usinage de haute précision de presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, ainsi que pour les applications générales dans l'acier conventionnel jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance, en fonte et métaux non ferreux (tels que les alliages de magnésium, le laiton, le bronze, le plastique).

Faible friction et évacuation rapide des copeaux


Hélice exclusive Vario



Capacité de centrage optimale et vitesse maximale


Meulage spécial sur 4 surfaces avec appointissage optimisé



Excellentes caractéristiques et précision de guidage (très grande résistance à la torsion)


Combinaison de double listel et simple listel



Longévité jusqu'à 9 fois plus élevée par rapport aux forets sans revêtement et jusqu'à 2 fois plus élevée par rapport aux revêtements classiques (résistance thermique jusqu'à 800 °C)


Revêtement Magma multicouche spécial

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'acier inoxydable, l'acier et les métaux non ferreux

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage
Perceuse sur socle

Convient pour les matériaux

Acier
Acier inoxydable
Fonte
Titane
Alliage spécial
Métal non ferreux

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre (Ø)

9,6 mm

Longueur (l1)

133 mm

Longueur de goujure (l2)

87 mm

Forme de tige

Cylindrique

Finition

Revêtement multicouche Magma

Matière de coupe

HSCo

Angle de pointe

118 Degré

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

2 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

2 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

4 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

4 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Aciers de trempe alliés
Aciers à outils
Aciers rapides
Fonte
Fonte ductile
Fonte malléable
Fonte blanche
Aciers inoxydables, sulphurés
Aciers inoxydables, austénitiques
Aciers inoxydables, martensites
Titane
Alliages de titane
Alliages spéciaux
Alliages de magnésium
Cuivre, faiblement allié
Laiton, à copeaux courts
Laiton, à copeaux longs
Bronze, à copeaux courts
Bronze, à copeaux longs
Plastiques, duroplastique
Plastiques, thermoplastique
Plastiques, renforcés en fibre d'aramide
Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone

Valeurs de coupe pour foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
Pour les diamètres de 1,0–2,5
Nom du matériauRésistance à la traction Dia. 1,0Dia. 2,0Dia. 2,5
vcnf nfnf
DeADeA DeA DeA
Aciers de construction génériques≤ 850 N/mm²364811459152790,018573076390,063458461120,080
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 850 N/mm²364811459152790,018573076390,063458461120,080
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 850 N/mm²364811459152790,018573076390,063458461120,080
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 1 000 N/mm²344210823133690,016541166850,050432953480,063
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 1 000 N/mm²344210823133690,016541166850,050432953480,063
Aciers traités thermiquement fortement alliés≤ 1 200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Aciers de nitruration≤ 1 200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Aciers à outils≤ 1 200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Aciers rapides≤ 1 200 N/mm²1628509389130,012254644560,032203735650,040
Fonte≤ 350 HB404512732143240,018636671620,063509357300,080
Fonte graphite sphéroïdale et malléable≤ 350 HB27348594108230,018429754110,063343843290,080
Alliages spéciaux≤ 1 200 N/mm²57159222280,00679611140,0206378910,025
Pour les diamètres de 3,15–5,0
Nom du matériauRésistance à la traction Dia. 3,15Dia. 4,0Dia. 5,0
vcnf nfnf
DeADeA DeA DeA
Aciers de construction génériques≤ 850 N/mm²3648363848500,100286538200,125229230560,125
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 850 N/mm²3648363848500,100286538200,125229230560,125
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 850 N/mm²3648363848500,100286538200,125229230560,125
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 1 000 N/mm²3442343642440,080270633420,100216526740,100
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 1 000 N/mm²3442343642440,080270633420,100216526740,100
Aciers traités thermiquement fortement alliés≤ 1 200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Aciers de nitruration≤ 1 200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Aciers à outils≤ 1 200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Aciers rapides≤ 1 200 N/mm²1628161728290,050127322280,063101917830,063
Fonte≤ 350 HB4045404245470,100318335810,125254628650,125
Fonte graphite sphéroïdale et malléable≤ 350 HB2734272834360,100214927060,125171921650,125
Alliages spéciaux≤ 1 200 N/mm²575057070,0323985570,0403184460,040
Pour les diamètres de 6,3–10,0
Nom du matériauRésistance à la traction Dia. 6,3Dia. 8,0Dia. 10,0
vcnf nfnf
DeADeA DeA DeA
Aciers de construction génériques≤ 850 N/mm²3648181924250,160143219100,200114615280,250
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 850 N/mm²3648181924250,160143219100,200114615280,250
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 850 N/mm²3648181924250,160143219100,200114615280,250
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 1 000 N/mm²3442171821220,125135316710,160108213370,200
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 1 000 N/mm²3442171821220,125135316710,160108213370,200
Aciers traités thermiquement fortement alliés≤ 1 200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Aciers de nitruration≤ 1 200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Aciers à outils≤ 1 200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Aciers rapides≤ 1 200 N/mm²162880814150,08063711140,1005098910,125
Fonte≤ 350 HB4045202122740,160159217900,200127314320,250
Fonte graphite sphéroïdale et malléable≤ 350 HB2734136417180,160107413530,20085910820,250
Alliages spéciaux≤ 1 200 N/mm²572533540,0501992790,0631592230,080
Pour les diamètres de 12,5–20,0
Nom du matériauRésistance à la traction Dia. 12,5Dia. 16,0Dia. 20,0
vcnf nfnf
DeADeA DeA DeA
Aciers de construction génériques≤ 850 N/mm²364891712220,2507169550,3155737640,400
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 850 N/mm²364891712220,2507169550,3155737640,400
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 850 N/mm²364891712220,2507169550,3155737640,400
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 1 000 N/mm²344286610700,2006768360,2505416680,315
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 1 000 N/mm²344286610700,2006768360,2505416680,315
Aciers traités thermiquement fortement alliés≤ 1 200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Aciers de nitruration≤ 1 200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Aciers à outils≤ 1 200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Aciers rapides≤ 1 200 N/mm²16284077130,1253185570,1602554460,200
Fonte≤ 350 HB4045101911460,2507968950,3156377160,400
Fonte graphite sphéroïdale et malléable≤ 350 HB27346888660,2505376760,3154305410,400
Alliages spéciaux≤ 1 200 N/mm²571271780,080991390,100801110,125
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance (mm/r)
n = vitesse [tr/min]
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions spécifiques.
Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures