Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret Diamand's drill 6 pans

Foret Diamand's drill 6 pans
FORET DIAMAND'S DRILL DIAM. 10 MM

Art. N° 0651956010

-,--

Foret Diamand's drill 6 pans

Art. N° 0651956010

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Ne pas utiliser à sec

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Diamètre (Ø)

10 mm

Longueur de travail

25 mm

Longueur

50 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques