Foret HSS 8% cobalt HSS-E DIN 338
Foret métal HSCo8 Cobalt DIN 338
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO8-D2MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Foret rectifié avec précision pour une plus longue durée de vie et un perçage plus rapide
- Géométrie de coupe pour un perçage précis
- Section en forme de cône avec pointe affûtée en croix C
- Elimine le besoin d'utiliser un guide de centrage
Aussi disponible en assortiment.
Assortiment de 19 pièces
Contenu : Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm
Réf 0618 800 001
La queue de foret de Ø 13,0 mm a été raccourcie à Ø 12,7 mm
Pronfondeur de perçage : 5 x Ø du foret.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour les matériaux | Acier inoxydable |
Diamètre (Ø) | 2 mm |
Longueur (l1) | 49 mm |
Longueur de goujure (l2) | 24 mm |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 2 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 2 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1400 N/mm² |