Vente de matériel pour les professionnels

Foret HSS Lucarne

Foret métal HSS DIN 345 cône morse
FORET-QUEUE-CONE-MORSE-1-D13,5

Art. N° 0628135

-,--

Foret HSS Lucarne

Art. N° 0628135

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Foret de haute qualité en acier rapide.
Queue conique, DIN 345N, angle de pointe de 118°

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationacier, acier coulé, aciers alliés et non alliés, alliages en aluminium, bronze, laiton, fonte, etc.

Diamètre (Ø)

13,50 mm

Longueur

189 mm

Longueur de goujure

108 mm