Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques
Foret métal de précision HSCo pour bois
MÈCHE BOIS-ZEBRA-D10,0MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pointe de centrage rectifiée avec précision avec deux tarauds ébaucheurs
Centrage optimal pour une excellente qualité de perçage
Géométrie de goujure spéciale et double listel
Evacuation optimale des copeaux et stabilité exceptionnelle lors du perçage
Fabriqué selon des tolérances de production extrêmement faibles avec une surface de grande précision et une qualité de profil exceptionnelle
Perçage plus précis
Arêtes de coupe trempées très aiguisées
Perçage rapide et propre
Double listel
- Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)
- Excellente stabilité du foret
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze
Fiches de données de sécurité(X)
Bois tropicaux comme le bangkirai, bois durs, bois tendres, panneaux de fibres, panneaux de fibres recouverts de plastique, stratifiés, plastiques souples, plastiques durs.
Diamètre (Ø) | 10 mm |
Longueur | 133 mm |
Longueur utile | 87 mm |
Matière de coupe | HSCo |
Diamètre de tige | 10 mm |