Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mèche à bois de précision HSC Pour bois dur, bois et plastiques

Foret métal de précision HSCo pour bois
MÈCHE BOIS-ZEBRA-D6,0MM
ZEBRA

Art. N° 0650810600
EAN 4052712492679

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Le spécialiste du bois dur pour un centrage précis et une évacuation optimale des copeaux

Pointe de centrage rectifiée avec précision avec deux tarauds ébaucheurs


Centrage optimal pour une excellente qualité de perçage



Géométrie de goujure spéciale et double listel


Evacuation optimale des copeaux et stabilité exceptionnelle lors du perçage



Fabriqué selon des tolérances de production extrêmement faibles avec une surface de grande précision et une qualité de profil exceptionnelle


Perçage plus précis



Arêtes de coupe trempées très aiguisées


Perçage rapide et propre



Double listel


  • Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)

  • Excellente stabilité du foret


Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bois tropicaux comme le bangkirai, bois durs, bois tendres, panneaux de fibres, panneaux de fibres recouverts de plastique, stratifiés, plastiques souples, plastiques durs.

Diamètre (Ø)

6 mm

Longueur

93 mm

Longueur utile

57 mm

Matière de coupe

HSCo

Diamètre de tige

6 mm