Foret béton Plus Quadro-L Vario
Foret pour perceuse à percussion Plus Quadro-L Vario
FOR-PER-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-LT110
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatibilité avec les armatures significativement améliorée
La géométrie à 4 arêtes de coupe à 90° (jusqu'à Ø 10 mm avec tête en carbure) évite l'accrochage ou le décentrage du foret lors du perçage, p. ex. d'armatures.
Perçage nettement plus rapide
La géométrie avancée de la mèche et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.
Propriétés de perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
- Géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre du foret
- 5-16 mm : Elément en carbure monobloc : stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.
- 18-32 mm : Elément en carbure en plusieurs parties pour un perçage plus rapide et, grâce à la conception en trois sections, un amortissement amélioré des forces de torsion.
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées, protection accrue contre la rupture
La goujure hélicoïdale Vario, avec partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière et un angle plus fermé à la fin de la spirale, garantit une friction réduite, une grande stabilité et un transfert maximal de l'énergie d'impact.
Guidage optimal dans le trou percé
Foret à quatre arêtes de coupe et à géométrie à quatre spirales pour garantir un guidage optimal du foret dans le trou.
Centrage précis
La mèche de centrage spéciale assure un centrage très précis.
Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures. pour les grandes longueurs de foret, pré-percer en utilisant un foret court de même diamètre.
Fiches de données de sécurité(X)
Vitesse de forage (système de points) | 2 of 4 points |
Fluidité de fonctionnement (système de points) | 4 of 4 points |
Précision (système de points) | 4 of 4 points |
Résistance du renfort (système de points) | 4 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 15 mm |
Longueur | 160 mm |
Longueur utile | 110 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 4 PCS |
Nombre de spirales | 4 PCS |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!