Foret béton Trio-Drill
Foret à percussion Plus Trio-drill
Trio Drill Ø 10 - 110 - 50 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Plaquette tri-taillant monobloc
- Centrage facilité
- Perçage rapide et propre
Trois spirales d'évacuation
- Evacuation rapide des poussières
- Aucun risque de bouchage
- Usure limitée
- Progression du perçage optimisée
Emmanchement adaptable sur tous les marteaux perforateurs Compatible SDS Plus
Fiches de données de sécurité(X)
Perçage avec ou sans percussion dans le béton, le granit, la pierre
Résiste aux fers à béton
Diamètre (Ø) | 10 mm |
Longueur | 110 mm |
Longueur utile | 50 mm |
Nombre de spirales | 3.0 PCS |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |