Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret béton Trio-Drill

Foret à percussion Plus Trio-drill
Trio Drill Ø 10 - 260 - 220mm

Art. N° 0648610260
EAN 4050641536402

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Frappe puissante, agressivité et efficacité garanties sur tous matériaux

Plaquette tri-taillant monobloc


  • Centrage facilité

  • Perçage rapide et propre

Trois spirales d'évacuation


  • Evacuation rapide des poussières

  • Aucun risque de bouchage

  • Usure limitée

  • Progression du perçage optimisée

Emmanchement adaptable sur tous les marteaux perforateurs Compatible SDS Plus

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Perçage avec ou sans percussion dans le béton, le granit, la pierre


Résiste aux fers à béton

Diamètre (Ø)

10 mm

Longueur

260 mm

Longueur utile

220 mm

Nombre de spirales

3.0 PCS

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques