Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret brique monomur

Foret brique monomur
CONCRETE DRILL FOR HOLLOW BRICK Ø12 x260

Art. N° 0648741226

-,--

Foret brique monomur

Art. N° 0648741226

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

A utiliser sans percussion

Perçage rapide sans percussion


  • Permet de faire rapidement un trou propre, régulier, sans fragiliser la paroi

Plaquette affûtée positive à 120° avec pointe de centrage


  • Coupe optimale dans toutes les parois

  • Permet de ne pas émousser l’angle

Plaquette carbure d’une dureté spécialement étudiée


  • Haute résistance à l’abrasion

Grande longueur non taillée / hélice courte et progressive


  • Fonction de guidage renforcée

200 mm de longueur utile de perçage


  • Idéal pour les ancrages profonds

Trou propre en entrée et en sortie


  • Ancrage optimal

  • Isolation thermique respectée

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour le perçage sans percussion des briques Monomur et alvéolaires


Foret non recommandé sur des matériaux autres que la brique


Métiers concernés : poseur de menuiseries, menuisier, charpentier, couvreur, maçon, plaquiste, façadier, électricien, installateur sanitaire, menuisier métallique, aluminier, storiste, serrurier

Diamètre (Ø)

12 mm

Longueur

260 mm

Longueur de travail

200 mm

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques