Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret brique monomur

Foret brique monomur
CONCRETE DRILL FOR HOLLOW BRICK Ø16 x260

Art. N° 0648741626

-,--

Foret brique monomur

Art. N° 0648741626

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

A utiliser sans percussion

Perçage rapide sans percussion


  • Permet de faire rapidement un trou propre, régulier, sans fragiliser la paroi

Plaquette affûtée positive à 120° avec pointe de centrage


  • Coupe optimale dans toutes les parois

  • Permet de ne pas émousser l’angle

Plaquette carbure d’une dureté spécialement étudiée


  • Haute résistance à l’abrasion

Grande longueur non taillée / hélice courte et progressive


  • Fonction de guidage renforcée

200 mm de longueur utile de perçage


  • Idéal pour les ancrages profonds

Trou propre en entrée et en sortie


  • Ancrage optimal

  • Isolation thermique respectée

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour le perçage sans percussion des briques Monomur et alvéolaires


Foret non recommandé sur des matériaux autres que la brique


Métiers concernés : poseur de menuiseries, menuisier, charpentier, couvreur, maçon, plaquiste, façadier, électricien, installateur sanitaire, menuisier métallique, aluminier, storiste, serrurier

Diamètre (Ø)

16 mm

Longueur

260 mm

Longueur de travail

200 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques