Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret carbure monobloc

Foret métal carbure monobloc DIN 6537K TiALN
FORET CARBURE DIN 6537K Ø 3,3MM

Art. N° 5450900330
EAN 4050641254351

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

HM carbure de tungstène
  • Composition du revêtement: TiALN (Titanium Aluminium Nitride)

  • Revêtement résistant à l'abrasion et à l'oxydation

  • Epaisseur révêtement 02- 04 microns

  • Microdureté 3300HV

  • Coefficient de frottement contre acier à sec: 0,3 - 0,35

  • Tenue à la température: 900 C°

  • Couleur gris violet

  • Tolérance h7

  • Angle de pointe de 145º

  • Angle d’hélice 35° permettant une bonne évacuation des copeaux

  • Version courte: perçage jusqu'à 3x le diamètre

  • Basse température de coupe grâce à une excellente évacuation de la chaleur

  • A utiliser uniquement sur machines fixes (CN)

  • Non préconisé pour l'inox

  • Durée de vie accrue, rentabilité, qualité, performance et disponibilité

  • Maîtrise de la formation du copeau

  • Réduction des efforts de coupe

  • Parfaite tenue des tolérances

  • La productivité atteinte, dans les applications les plus représentatives du marché de la mécanique production, permet d'obtenir un excellent ratio coût/performance

  • Réduction de frais grâce à une excellente évacuation de la chaleur

Conforme à la norme DIN 6537K

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Aciers non alliés (700-800 N/mm²)


Aciers à haute résistance (1100-1400 N/mm²)


Aciers traités (1200-1500 N/mm²)


Aciers inoxydables et réfractaires


Titane et alliages


Inconels

Diamètre (d1)

3,3 mm

Longueur (l1)

62 mm

Longueur de goujure (l2)

20 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques