Foret carbure monobloc
Foret métal carbure monobloc DIN 6537K TiALN
Foret carbure Ø 3mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Composition du revêtement: TiALN (Titanium Aluminium Nitride)
- Revêtement résistant à l'abrasion et à l'oxydation
- Epaisseur révêtement 02- 04 microns
- Microdureté 3300HV
- Coefficient de frottement contre acier à sec: 0,3 - 0,35
- Tenue à la température: 900 C°
- Couleur gris violet
- Tolérance h7
- Angle de pointe de 145º
- Angle d’hélice 35° permettant une bonne évacuation des copeaux
- Version courte: perçage jusqu'à 3x le diamètre
- Basse température de coupe grâce à une excellente évacuation de la chaleur
- A utiliser uniquement sur machines fixes (CN)
- Non préconisé pour l'inox
- Durée de vie accrue, rentabilité, qualité, performance et disponibilité
- Maîtrise de la formation du copeau
- Réduction des efforts de coupe
- Parfaite tenue des tolérances
- La productivité atteinte, dans les applications les plus représentatives du marché de la mécanique production, permet d'obtenir un excellent ratio coût/performance
- Réduction de frais grâce à une excellente évacuation de la chaleur
Conforme à la norme DIN 6537K
Fiches de données de sécurité(X)
Aciers non alliés (700-800 N/mm²)
Aciers à haute résistance (1100-1400 N/mm²)
Aciers traités (1200-1500 N/mm²)
Aciers inoxydables et réfractaires
Titane et alliages
Inconels
Diamètre (d1) | 3 mm |
Longueur (l1) | 62 mm |
Longueur de goujure (l2) | 20 mm |