Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret étagé 90° pour fraisage vis

Foret-aléseur étagé HSS
FORET À FRAISER 90° VIS M5

Art. N° 0618005

-,--

Foret étagé 90° pour fraisage vis

Art. N° 0618005

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour le perçage, l'entaillage et le découpage de profilés aluminium et PVC
  • Coupe hélicoïdale pour plus de performance

  • En acier HSS

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1  |  2

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Matière

Acier

Diamètre (d1)

5,3 mm

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques