Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSCO DIN 338 type RN

Foret métal HSCo DIN338 typeRN
MECHE-DIN338-HSCO-D3,5
ZEBRA

Art. N° 062635
EAN 4045989088102

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Le foret pour le perçage dans l'acier inoxydable et les aciers coulés. Convient également pour des applications très générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Caractéristiques techniques


  • Angle de la pointe 130°

  • Pointe fractionnée de forme C

  • Pour des profondeurs de perçage jusqu'à environ 5x diamètre

  • 5 % cobalt
Indication

Le diamètre de la queue du foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour type de machine

Visseuses sans fil
Perceuse
Perceuse sur socle

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte
Acier inoxydable

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre (Ø)

3,50 mm

Longueur (l1)

70 mm

Longueur de goujure (l2)

39 mm

Forme de tige

Cylindrique

Finition

Brut

Matière de coupe

HSCo

Angle de pointe

130 Degré

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

3 of 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

3 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

2 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²