Foret métal HSCO DIN 338 type RN
Foret métal HSCo DIN338 typeRN
MECHE-DIN338-HSCO-D6,0
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caractéristiques techniques
- Angle de la pointe 130°
- Pointe fractionnée de forme C
- Pour des profondeurs de perçage jusqu'à environ 5x diamètre
- 5 % cobalt
Le diamètre de la queue du foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour type de machine | Visseuses sans fil |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 6 mm |
Longueur (l1) | 93 mm |
Longueur de goujure (l2) | 57 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Brut |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de pointe | 130 Degré |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 3 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 2 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |