Foret métal HSCO DIN 1869 R1 type RN
Foret métal HSCo DIN1869 R1 typeRN
FORET HSCO EXTRA LONG 20D Ø5
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Foret extra-long torsadé en acier inoxydable pour trou profond dans l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers coulés, et pour une large gamme d'applications générales dans l'acier présentant une résistance jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Excellente évacuation des copeaux
Goujures spéciales profilées (réduction du temps d'usinage car moins de cycles d'évacuation des copeaux)
Perçage droit et précis
Listels doubles
Durée de vie environ 30 % plus longue que les surfaces non traitées
Chanfrein nitruré
- Lors de l'utilisation d'un foret conforme à DIN 1869, la création d'un trou pilote de 1xD à 2xD de profondeur est recommandée. Notre foret extra-court à longue durée de vie conforme à la norme DIN 1897 (réf. 062674…) est idéal pour cette tâche.
- Se référer au tableau de compatibilité foret/matériaux à percer
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour le perçage des trous profonds.
- Adapté à l'acier et à l'acier inoxydable.
Convient pour type de machine | Perceuse |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 5 mm |
Longueur (l1) | 195 mm |
Longueur de goujure (l2) | 135 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Surface nitrée |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de pointe | 130 Degré |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 2 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 2 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 3 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1000 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!