Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSCO DIN 1897 type RN MAGMA

Foret métal HSCo DIN 1897 type RN MAGMA
FORET EXTRA COURT HSCO MAGMA Ø10,2
ZEBRA

Art. N° 0626741020

-,--

Foret métal HSCO DIN 1897 type RN MAGMA

Art. N° 0626741020

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Foret précis, extra court et de longue durée avec revêtement MAGMA pour le perçage dans l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue par rapport aux perceuses sans revêtement similaires, jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques (résistant à des températures pouvant aller jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus élevée par rapport aux perceuses sans revêtement grâce au revêtement multicouche Magma spécial


Revêtement multicouche MAGMA



Perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées
Pointe d'attaque optimale


Optimisée fractionnée

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer

Domaine d'application

Pour l'acier et l'acier inoxydable.

Convient pour type de machine

Perceuse
Visseuses sans fil

Matériaux à travailler

Acier
Acier inoxydable
Fonte
Titane
Alliage spécial

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre (Ø)

10,2 mm

Style de tige

Cylindrique

Sous-groupe de matériaux

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Aciers de trempe alliés
Aciers de nitruration
Aciers à outils
Aciers rapides
Fonte
Fonte ductile
Fonte malléable
Fonte blanche
Aciers inoxydables, sulphurés
Aciers inoxydables, austénitiques
Aciers inoxydables, martensites
Titane
Alliages de titane
Alliages spéciaux
Acier ressort
Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone)
Alliages de magnésium
Cuivre, faiblement allié
Bronze, à copeaux courts
Bronze, à copeaux longs
Laiton, à copeaux courts
Laiton, à copeaux longs
Plastiques, duroplastique
Plastiques, thermoplastique

Finition

Revêtement multicouche Magma

Matériau de coupe

HSCo

Angle de pointe

130 Degré

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Longueur

89 mm
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
4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Longueur de goujure

43 mm

Centrage automatique

Oui

Profondeur de perçage max. (D)

3xD

Profondeur de perçage

30,6 mm