Foret métal HSCo DIN 338 type RN MAGMA
Foret métal HSCo DIN 338 type RN MAGMA
MÈCHE COBALT-MAGMA-13MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Longévité jusqu'à 9 fois plus élevée par rapport aux forets sans revêtement, jusqu'à 2 fois plus élevée par rapport aux revêtements classiques (résistance thermique jusqu'à 800 °C) et vitesse de coupe jusqu'à 50% plus élevée par rapport aux forets sans revêtement
Revêtement Magma multicouche spécial
Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
Pointe fractionnée optimisée
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acier et l'acier inoxydable
Convient pour type de machine | Perceuse |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 13 mm |
Longueur (l1) | 151 mm |
Longueur de goujure (l2) | 101 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Revêtement multicouche Magma |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de pointe | 130 Degré |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 3 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1000 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!