Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO

Foret métal HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO
FORET HSCO DIN 338 VARIO Ø1,4
ZEBRA

Art. N° 0626050140

-,--

Foret métal HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO

Art. N° 0626050140

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Haut de gamme et polyvalent. Peut être utilisé dans des machines fixes lors de tâches d'usinage de grande précision, pour presque tous les matériaux, par exemple l'acier inoxydable, les aciers coulés et le titane, et pour toutes les applications générales dans l'acier jusqu'à 1200 N/mm²{5} {6}de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le bronze, le plastique).

Moins de friction et rapide des copeaux


Goujure exclusive Vario



Centrage optimal de comblement et une vitesse maximale


Spéciale de quatre de parement section polie avec géométrie de pointe amincie



Superbes guidage et de transbordement (de très haute rigidité de torsion)


Combinaison de double listel simple et listel



Jusqu'à 9 fois plus longue durée de vie par rapport aux perceuses à percussion et jusqu'à 2 fois plus longue durée de vie par rapport aux revêtements (jusqu'à des températures de 800 °C)


Revêtement multicouche MAGMA
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
Pour l'acier inoxydable, l'acier et les métaux non ferreux

Convient pour type de machine

Milling/drill center
Pedestal drilling machine

Matériaux à travailler

Acier
Acier inoxydable
Fonte
Titane
Alliage spécial
Métal non ferreux

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre (Ø)

1,4 mm

Style de tige

Cylindrique

Sous-groupe de matériaux

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Aciers de trempe alliés
Aciers à outils
Aciers rapides
Fonte
Fonte ductile
Fonte malléable
Fonte blanche
Aciers inoxydables, sulphurés
Aciers inoxydables, austénitiques
Aciers inoxydables, martensites
Titane
Alliages de titane
Alliages spéciaux
Alliages de magnésium
Cuivre, faiblement allié
Laiton, à copeaux courts
Laiton, à copeaux longs
Bronze, à copeaux courts
Bronze, à copeaux longs
Plastiques, duroplastique
Plastiques, thermoplastique
Plastiques, renforcés en fibre d'aramide
Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone

Finition

Revêtement multicouche Magma

Matériau de coupe

HSCo

Angle de pointe

118 Degré

Convient pour perceuse (système de points)

2 sur 4points

Longueur

40 mm

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

2 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

4 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

4 of 4 points

Longueur de goujure

18 mm

Centrage automatique

Oui

Profondeur de perçage max. (D)

5xD

Profondeur de perçage

7 mm