Foret métal HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO
Foret métal HSCo DIN 338 RN MFD VARIO
FORET HSCO DIN 338 VARIO Ø2,5
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Faible friction et évacuation rapide des copeaux
Hélice exclusive Vario
Capacité de centrage optimale et vitesse maximale
Meulage spécial sur 4 surfaces avec appointissage optimisé
Excellentes caractéristiques et précision de guidage (très grande résistance à la torsion)
Combinaison de double listel et simple listel
Longévité jusqu'à 9 fois plus élevée par rapport aux forets sans revêtement et jusqu'à 2 fois plus élevée par rapport aux revêtements classiques (résistance thermique jusqu'à 800 °C)
Revêtement Magma multicouche spécial
Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acier inoxydable, l'acier et les métaux non ferreux
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 2,5 mm |
Longueur (l1) | 57 mm |
Longueur de goujure (l2) | 30 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Revêtement multicouche Magma |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de pointe | 118 Degré |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 2 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 2 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 4 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Valeurs de coupe pour foret métal HSS DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
Pour les diamètres de 1,0–2,5 | ||||||||||||
Nom du matériau | Résistance à la traction | Dia. 1,0 | Dia. 2,0 | Dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
De | A | De | A | De | A | De | A | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Aciers traités thermiquement faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Aciers traités thermiquement faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Aciers traités thermiquement fortement alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Aciers de nitruration | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Fonte | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
Alliages spéciaux | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
Pour les diamètres de 3,15–5,0 | ||||||||||||
Nom du matériau | Résistance à la traction | Dia. 3,15 | Dia. 4,0 | Dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
De | A | De | A | De | A | De | A | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Aciers traités thermiquement faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Aciers traités thermiquement faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Aciers traités thermiquement fortement alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Aciers de nitruration | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Fonte | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
Alliages spéciaux | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
Pour les diamètres de 6,3–10,0 | ||||||||||||
Nom du matériau | Résistance à la traction | Dia. 6,3 | Dia. 8,0 | Dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
De | A | De | A | De | A | De | A | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Aciers traités thermiquement faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Aciers traités thermiquement faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Aciers traités thermiquement fortement alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Aciers de nitruration | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Fonte | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
Alliages spéciaux | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
Pour les diamètres de 12,5–20,0 | ||||||||||||
Nom du matériau | Résistance à la traction | Dia. 12,5 | Dia. 16,0 | Dia. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
De | A | De | A | De | A | De | A | |||||
Aciers de construction génériques | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
Aciers traités thermiquement faiblement alliés | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
Aciers traités thermiquement non alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
Aciers traités thermiquement faiblement alliés | ≤ 1 000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
Aciers traités thermiquement fortement alliés | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Aciers de nitruration | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Aciers à outils | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Aciers rapides | ≤ 1 200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
Fonte | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 | 637 | 716 | 0,400 |
Fonte graphite sphéroïdale et malléable | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 | 430 | 541 | 0,400 |
Alliages spéciaux | ≤ 1 200 N/mm² | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 | 80 | 111 | 0,125 |
Légende |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
f = avance (mm/r) |
n = vitesse [tr/min] |
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions spécifiques. |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!