Foret métal HSCO DIN 345 type RN
Foret métal HSCO DIN 345 RN
FORET HSCO CONE MORSE Ø17,5
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées
Affûtage en croix optimisé
Excellente capacité d'adhérence du lubrifiant réfrigérant et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acier et l'acier inoxydable.
Convient pour type de machine | Perceuse sur socle |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 17,5 mm |
Convient pour cône morse | MK 2 |
Longueur (l1) | 228 mm |
Longueur de goujure (l2) | 130 mm |
Forme de tige | Cône morse |
Finition | Vaporisé |
Matière de coupe | HSCo |
Angle de pointe | 135 Degré |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 2 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1000 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!