Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSCO DIN 345 type RN

Foret métal HSCO DIN 345 type RN
FORET HSCO CONE MORSE Ø26,5
ZEBRA

Art. N° 0626302650

-,--

Foret métal HSCO DIN 345 type RN

Art. N° 0626302650

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Le puissant foret à cône morse en acier inoxydable pour perceuses sur colonne pour le traitement de l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées


Affûtage en croix optimisé



Excellente capacité d'adhérence du lubrifiant réfrigérant et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer

Domaine d'application

Pour l'acier et l'acier inoxydable.

Convient pour type de machine

Pedestal drilling machine

Matériaux à travailler

Acier
Fonte
Acier inoxydable
Titane

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre (Ø)

26,5 mm

Style de tige

Cône morse

Sous-groupe de matériaux

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Aciers de nitruration
Aciers à outils
Aciers rapides
Fonte
Fonte ductile
Fonte malléable
Fonte blanche
Aciers inoxydables, sulphurés
Aciers inoxydables, austénitiques
Aciers inoxydables, martensites
Titane
Alliages de titane
Acier ressort
Alliages de magnésium
Cuivre, faiblement allié
Bronze, à copeaux courts
Bronze, à copeaux longs
Laiton, à copeaux courts
Laiton, à copeaux longs
Plastiques, duroplastique
Plastiques, thermoplastique

Finition

Vaporisé

Matériau de coupe

HSCo

Angle de pointe

118 Degré

Convient pour les outils cône morse

MK 3

Longueur

286 mm

Convient pour perceuse verticale (système de points)

4 of 4 points
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
4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Longueur de goujure

165 mm

Centrage automatique

Oui

Profondeur de perçage max. (D)

5xD

Profondeur de perçage

132,5 mm