Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSCO DIN 345 type RN

Foret métal HSCO DIN 345 RN
FORET HSCO CONE MORSE Ø32,5
ZEBRA

Art. N° 0626303250

-,--

Foret métal HSCO DIN 345 type RN

Art. N° 0626303250

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Le puissant foret à cône morse en acier inoxydable pour perceuses sur colonne pour le traitement de l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées


Affûtage en croix optimisé



Excellente capacité d'adhérence du lubrifiant réfrigérant et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer

Domaine d'application

Pour l'acier et l'acier inoxydable.

Convient pour type de machine

Pedestal drilling machine

Matériaux à travailler

Acier
Fonte
Acier inoxydable
Titane

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre (Ø)

32,5 mm

Convient pour les outils cône morse

MK 4

Longueur (l1)

334 mm

Longueur de goujure (l2)

185 mm

Style de tige

Cône morse

Finition

Vaporisé

Matériau de coupe

HSCo

Angle de pointe

118 Degré

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

4 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

2 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Sous-groupe de matériaux

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Aciers de nitruration
Aciers à outils
Aciers rapides
Fonte
Fonte ductile
Fonte malléable
Fonte blanche
Aciers inoxydables, martensites
Aciers inoxydables, sulphurés
Aciers inoxydables, austénitiques
Titane
Alliages de titane
Acier ressort
Alliages de magnésium
Cuivre, faiblement allié
Bronze, à copeaux longs
Bronze, à copeaux courts
Laiton, à copeaux longs
Laiton, à copeaux courts
Plastiques, duroplastique
Plastiques, thermoplastique

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL

BIDON-HUILE DE COUPE - 5 L.

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens