Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSCO WN type RH

Foret métal HSS Co8WN typeRH
FORET CONE MORSE HSS-CO8 Ø32
ZEBRA

Art. N° 0618303200

-,--

Foret métal HSCO WN type RH

Art. N° 0618303200

-,--

Quantité

Cdt

x

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Foret à cône morse extra stable à 8 % d'alliage de cobalt pour perceuses à colonne pour le traitement de matériaux difficiles à usiner (par ex. Hardox) avec de très hautes résistances jusqu'à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

Grandes stabilité et puissance de coupe


Section de perçage extra-courte et noyau renforcé



Très haute protection contre la rupture


Arêtes de coupe optimisées et angle de spirale plat spécial

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer

Domaine d'application

Pour Hardox

Convient pour type de machine

Pedestal drilling machine

Matériaux à travailler

Matériau dur et résistant

Qualité

ZEBRA-Premium

Profondeur de perçage/standard

CS / 3xD

Diamètre (Ø)

32 mm

Style de tige

Cône morse
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
Vaporisé

Matériau de coupe

HSCo8

Angle de pointe

130 Degré

Convient pour les outils cône morse

MK 4

Longueur

271 mm

Convient pour perceuse verticale (système de points)

4 of 4 points
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
122 mm

Centrage automatique

Oui

Profondeur de perçage max. (D)

3xD

Profondeur de perçage

96 mm