Foret métal HSCO WN type RH
Foret métal HSS Co8WN typeRH
FORET CONE MORSE HSS-CO8 Ø36
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Foret à cône morse extra stable à 8 % d'alliage de cobalt pour perceuses à colonne pour le traitement de matériaux difficiles à usiner (par ex. Hardox) avec de très hautes résistances jusqu'à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.
Grandes stabilité et puissance de coupe
Section de perçage extra-courte et noyau renforcé
Très haute protection contre la rupture
Arêtes de coupe optimisées et angle de spirale plat spécial
Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Fiches de données de sécurité(X)
Pour Hardox
Convient pour type de machine | Perceuse sur socle |
Convient pour les matériaux | Matériau dur et résistant |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Profondeur de perçage/standard | CS / 3xD |
Diamètre (Ø) | 36 mm |
Convient pour cône morse | MK 4 |
Longueur (l1) | 282 mm |
Longueur de goujure (l2) | 132 mm |
Forme de tige | Cône morse |
Finition | Vaporisé |
Matière de coupe | HSCo8 |
Angle de pointe | 130 Degré |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 3 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 2 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1400 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de trempe alliés |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!