Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSCO WN type RH

Foret métal HSS Co8WN typeRH
FORET CONE MORSE HSS-CO8 Ø39
ZEBRA

Art. N° 0618303900
EAN 4052712047619

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Foret à cône morse extra stable à 8 % d'alliage de cobalt pour perceuses à colonne pour le traitement de matériaux difficiles à usiner (par ex. Hardox) avec de très hautes résistances jusqu'à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

Grandes stabilité et puissance de coupe


Section de perçage extra-courte et noyau renforcé



Très haute protection contre la rupture


Arêtes de coupe optimisées et angle de spirale plat spécial

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour Hardox

Convient pour type de machine

Perceuse sur socle

Convient pour les matériaux

Matériau dur et résistant

Qualité

ZEBRA-Premium

Profondeur de perçage/standard

CS / 3xD

Diamètre (Ø)

39 mm

Convient pour cône morse

MK 4

Longueur (l1)

288 mm

Longueur de goujure (l2)

139 mm

Forme de tige

Cône morse

Finition

Vaporisé

Matière de coupe

HSCo8

Angle de pointe

130 Degré

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

3 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

4 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

2 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1400 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de trempe alliés
Aciers de nitruration
Aciers à outils
Aciers rapides
Fonte
Fonte ductile
Fonte malléable
Titane
Alliages de titane
Hardox
Acier ressort
Bronze, à copeaux courts
Bronze, à copeaux longs
Laiton, à copeaux courts

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures