Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSCO WN type RH

Foret hélicoïdal HSCo WN type RH
FORET HSCO WN TYPE RH Ø11,5
ZEBRA

Art. N° 0618111150

-,--

Foret métal HSCO WN type RH

Art. N° 0618111150

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Couronne de perçage spécialisée, robuste, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances jusqu'à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

Stabilité de perçage exceptionnellement élevée


Noyau renforcé et longueur spiralée raccourcie conformes à la norme DIN 1897, sur la longueur totale conformément à la norme DIN 338



Excellente évacuation des copeaux


La rainure hélicoïdale assure une excellente évacuation des copeaux du trou percé.



Perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées


Pointe en croix optimale

Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer

Domaine d'application

Pour Hardox 400–500
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
11,5 mm
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
Brut

Matériau de coupe

HSCo

Angle de pointe

135 Degré

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Longueur

142 mm
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
47 mm

Centrage automatique

Oui

Profondeur de perçage max. (D)

3xD

Profondeur de perçage

34,5 mm