Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø12 Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø12 Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø12
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/AQDhfMNG5l4

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø12 - 1
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø12 - 2
Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed - FORETS MFD SPEED Ø12 - 3

Foret métal HSCo DIN 338 MFD Speed

Twist drill bit HSCo DIN 338 MFD Speed
FORETS MFD SPEED Ø12
ZEBRA

Art. N° 0626931200
EAN 4056807135625

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Foret pour le perçage précis dans presque tous les matériaux,
y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).

Jusqu'à 50 % plus rapide que les forets métal classiques avec appointissage


Géométrie Speed



Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées


Angle de pointe de 135° et conception de pointe fractionnée optimisée



Faible friction et évacuation rapide des copeaux


Hélice exclusive Vario



Queue à 3 méplats (à partir d'un dia. 4 mm) :


  • Aucun patinage dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Disponible exclusivement chez Würth

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Foret spécialement conçue pour différentes utilisations avec des perceuses à main

Convient pour type de machine

Perceuse
Visseuses sans fil

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte
Acier inoxydable
Titane
Aluminium

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre (Ø)

12 mm

Longueur (l1)

151 mm

Longueur de goujure (l2)

101 mm

Forme de tige

Tige 3-faces

Finition

Amélioré

Matière de coupe

HSCo

Angle de pointe

135 Degré

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

4 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

2 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Aciers de nitruration
Aciers à outils
Aciers rapides
Fonte
Fonte ductile
Fonte malléable
Fonte blanche
Aciers inoxydables, sulphurés
Aciers inoxydables, austénitiques
Aciers inoxydables, martensites
Titane
Acier ressort
Alliages de magnésium
Cuivre, faiblement allié
Bronze, à copeaux courts
Bronze, à copeaux longs
Laiton, à copeaux courts
Laiton, à copeaux longs
Plastiques, duroplastique
Plastiques, thermoplastique
Aciers de trempe alliés
Alliages de titane
Alliages d'aluminium
Aluminium
Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone)
Alliages d'aluminium corroyé

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures