Foret métal HSS DIN 338 SMART STEP
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP
FORET HSS SMART STEP Ø6.5 MM
ZEBRA SMART STEP








Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Perceuse manuelle hautes performances dotée de la technologie exclusive SMART STEP (à partir de 2,5 mm de diamètre) pour des perçages circulaires de haute précision dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm2, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et tendre.
Le SMART STEP d'origine : Le premier foret métal avec géométrie de pointe de foret étagé (à partir d'un diamètre de 2,5 mm)
Trous circulaires précis
Perçage extrêmement pratique
- Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage
- Perçage incliné possible
- Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
Nettement plus rapide qu'un foret métal classique
Idéal pour extraire des rivets et des goujons
Le premier foret métal permettant un perçage manuel précis jusqu'à 20 mm de diamètre sans pré-perçage, et lorsqu'il est utilisé sur une perceuse, il permet même un perçage précis jusqu'à 26,5 mm de diamètre sans pré-perçage
A partir d'un diamètre de foret > de 13,0 mm, tige réduite à 12,7 mm de dia. pour une utilisation dans tous les mandrins à 3 mors courants
Queue à section triangulaire (à partir d'un diamètre de 4 mm)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission optimale des forces
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® Bronze
Pour les alésages borgnes, noter la pointe autoperceuse rallongée (voir dimension l3) !
Fiches de données de sécurité(X)
- Idéal pour les trous de rivets, le perçage de goujons, le perçage de tôles et de matériaux profilés à paroi mince (par exemple, les profilés d'aluminium/de fenêtre).
- Haute qualité des trous de perçage et durée de vie considérablement plus longue par rapport aux forets à bois classiques pour le perçage de trous dans le bois.
- Idéal pour un travail de haute précision, confortable et rapide dans les matériaux pleins (par ex. dans l'acier jusqu'à une résistance de 1 000 N/mm2, l'aluminium et les plastiques).
![]() | |
Convient pour type de machine | Perceuse |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 6,5 mm |
Longueur (l1) | 101 mm |
Longueur de goujure (l2) | 63 mm |
Longueur de la pointe du foret (l3) | 5,8 mm |
Forme de tige | Tige 3-faces |
Finition | Amélioré |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 4 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 4 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1000 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Légende |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
f = avance (mm/r) |
n = vitesse de rotation [tr/min] |
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!