Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Foret métal HSS DIN 338 type RN
FORET-DIN338-HSS-D15,0

Art. N° 0625150

-,--

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Art. N° 0625150

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.

Excellente résistance à la casse


Processus de fabrication sans copeau



Idéal pour les applications de montage et de chantier qui ne nécessitent pas une grande précision


Conception robuste et durable



Excellente capacité d'adhérence du lubrifiant réfrigérant et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Indication
  • Ø 13,0 mm:n poran varsi on pienennetty Ø 12,7 mm:iin

  • Katso yhteenvetotaulukosta poranterää vastaava materiaali
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
Acier

Qualité

Würth-Standard

Diamètre (Ø)

15 mm

Style de tige

Cylindrique

Sous-groupe de matériaux

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés

Finition

Vaporisé

Matériau de coupe

Acier rapide HSS

Angle de pointe

118 Degré

Convient pour perceuse (système de points)

2 sur 4points

Longueur

169 mm

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

2 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

1 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

1 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

1 of 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

2 of 4 points

Longueur de goujure

114 mm

Centrage automatique

Non

Profondeur de perçage max. (D)

5xD

Profondeur de perçage

75 mm