Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130 degrés
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D2,8MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite
Conception de pointe fractionnée optimisée
Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
Pointe fractionnée optimisée
Idéal pour effectuer des trous de carottage
Point de centrage fins très précis pour des trous de perçage exacts
Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
Le diamètre de la queue de foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour type de machine | Perceuse |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 2,8 mm |
Longueur (l1) | 61 mm |
Longueur de goujure (l2) | 33 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Vaporisé |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Angle de pointe | 130 Degré |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 1 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 850 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!