Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

Foret métal HSS DIN338 typeRN 130degrés
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D3,4MM
ZEBRA

Art. N° 0624000340

-,--

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 130°

Art. N° 0624000340

-,--

Quantité

Cdt

x10 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

20 % de la force de poussée par rapport aux perceuses à percussion, avec de travail plus rapide et moins de dépenses de d'effort


Optimisée dilution



Taraudage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Transversale optimale de meulage-



Idéal pour la réalisation de trous de carottage


Très précise à la rectification de la pointe pour un perçage précis



Une Excellente adhérence des lubrifiants de refroidissement et une diminution de tendance à l'accumulation


Surface vaporisée

Indication
  • Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm.

  • Pour connaître les associations foret/matériau compatibles, se reporter aux tableaux récapitulatifs.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Convient pour type de machine

Perceuse
Visseuses sans fil

Matériaux à travailler

Acier
Fonte

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre (Ø)

3,4 mm

Longueur (l1)

70 mm

Longueur de goujure (l2)

39 mm

Style de tige

Cylindrique

Finition

Vaporisé

Matériau de coupe

Acier rapide HSS

Angle de pointe

130 Degré

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

3 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

1 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

850 N/mm²

Sous-groupe de matériaux

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Fonte
Fonte ductile
Fonte malléable
Alliages de magnésium
Cuivre, faiblement allié
Laiton, à copeaux courts
Laiton, à copeaux longs
Plastiques, duroplastique
Plastiques, thermoplastique

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL

BIDON-HUILE DE COUPE - 5 L.

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens