Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Foret métal HSS DIN 338 type RW

Foret métal HSS DIN338 typeRW
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D12,0MM
ZEBRA

Art. N° 0624111200

-,--

Foret métal HSS DIN 338 type RW

Art. N° 0624111200

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).

Centrage extrêmement précis


Foret métal robuste et avec une courte assure un perçage précis



Auto-centrage


La finition rectifiée de assurant une bonne effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin pour pointeau de marquage/de centrage



Longue durée de vie


Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise associée confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une longue durée de vie.



Évacuation exceptionnelle des copeaux


La rainure en spirale assure une excellente évacuation des copeaux du trou percé.

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour les affectations de forage/matériau

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour l'aluminium.

Convient pour type de machine

Perceuse
Visseuses sans fil

Matériaux à travailler

Métal non ferreux

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre (Ø)

12 mm

Longueur (l1)

151 mm

Longueur de goujure (l2)

101 mm

Style de tige

Cylindrique

Finition

Brut

Matériau de coupe

Acier rapide HSS

Angle de pointe

130 Degré

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

4 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

3 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

2 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

600 N/mm²

Sous-groupe de matériaux

Aluminium
Alliages d'aluminium
Alliages d'aluminium corroyé
Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone)
Cuivre, faiblement allié
Plastiques, duroplastique

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
x 1 pcs
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL

BIDON-HUILE DE COUPE - 5 L.

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens