Foret métal HSS DIN 338 type RW
Foret métal HSS DIN 338 type RW
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D2,5MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Perçage extrêmement précis
Le foret hélicoïdal robuste de conception courte garantit un perçage très précis.
Auto-centrage
La finition en croix assure un bon effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau/guide de centrage
Grande longévité
Le meulage HC (grande vitesse) et la géométrie de coupe précise confèrent une qualité de perçage constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une grande longévité
Evacuation exceptionnelle des copeaux
La rainure en spirale assure une excellente évacuation des copeaux
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour type de machine | Perceuse |
Convient pour les matériaux | Métal non ferreux |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 2,5 mm |
Longueur (l1) | 57 mm |
Longueur de goujure (l2) | 30 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Brut |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Angle de pointe | 130 Degré |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 3 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 3 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 2 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 600 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aluminium |
Données de coupe | ||||||||||||
Pour les diamètres de 1,0-2,5 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 1,0 | à partir du dia. 2,0 | à partir du dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 15915 | 22282 | 0,018 | 7958 | 11141 | 0,063 | 6366 | 8913 | 0,080 |
Plastiques | ||||||||||||
Plastiques | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
Pour les diamètres de 3,15-5,0 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 3,15 | à partir du dia. 4,0 | à partir du dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 5053 | 7074 | 0,100 | 3979 | 5570 | 0,125 | 3183 | 4456 | 0,125 |
Plastiques | ||||||||||||
Plastiques | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
Pour les diamètres de 6,3-10,0 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 6,3 | à partir du dia. 8,0 | à partir du dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 2526 | 3537 | 0,160 | 1989 | 2785 | 0,200 | 1592 | 2228 | 0,250 |
Plastiques | ||||||||||||
Plastiques | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
Pour les diamètres de 12,5-16,0 | |||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | à partir du dia. 12,5 | à partir du dia. 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
de | à | de | à | de | à | ||||
Métaux non ferreux | |||||||||
Aluminium | ≤ 600 N/mm² | 50 | 70 | 1273 | 1783 | 0,250 | 995 | 1393 | 0,315 |
Plastiques | |||||||||
Plastiques | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 |
Légende |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
f = avance [mm/r] |
n = vitesse de rotation [tr/min] |
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!